Referencias
Bahco:902T-050-150
Rubix:798267371000
EAN:7314153018311

Detalles de producto : 902T-050-150 DESTOR STECKER MA NG T 5X1500
Cualidades
Destornillador de tuercas con mango en T para tornillos de cabeza hexagonal, pernos y tuercas
Mango de agarre suave de dos componentes que proporciona mayor comodidad y reduce los puntos de presión en el mango
Marcas en el mango para una rápida identificación de la punta
Cuchilla larga para utilizar como llave en T. Proporciona una transferencia de alto par. La hoja larga permite aplicar un par de apriete controlado y proporciona un fácil acceso a los tornillos que requieren profundidad
Hoja cromada para una alta protección contra la corrosión
Agujero para colgar integrado.
Mango de agarre suave de dos componentes que proporciona mayor comodidad y reduce los puntos de presión en el mango
Marcas en el mango para una rápida identificación de la punta
Cuchilla larga para utilizar como llave en T. Proporciona una transferencia de alto par. La hoja larga permite aplicar un par de apriete controlado y proporciona un fácil acceso a los tornillos que requieren profundidad
Hoja cromada para una alta protección contra la corrosión
Agujero para colgar integrado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Longitud | 186 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
