DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 1/4 1,2-6 NM <<DESCATALOGADO>>

Destornillador dinamométrico hembra hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:5049934
Rubix:798306836000
EAN:3660338516849
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo1.2 N.m
Par de apriete, máximo6 N.m
Longitud155 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 1/4 1,2-6 NM <<DESCATALOGADO>>


ISO 6789:2008
La precisión supera los requisitos de la norma.
Ajuste simple del par de apriete gracias a una escala
N.m de fácil lectura.
Diseño ergonómico del mango bimaterial.

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo1.2 N.m
Par de apriete, máximo6 N.m
Longitud155 mm
Peso0.235 kg
254,31 Sin IVA
/ unidad
307,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días