SPA 1157LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1157 DELTA NARROW
Rubix:798349043000
fabricante:962561157
EAN:5414465320095
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1157 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1157LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1157 mm
Longitud interior1112 mm
Longitud exterior1175 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 Sin IVA
/ unidad
14,46 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h