SPA 832LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA832 DELTA NARROW
Rubix:798349259000
fabricante:962560832
EAN:5414465309298
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa832 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 832LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa832 mm
Longitud interior787 mm
Longitud exterior850 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,78 Sin IVA
/ unidad
10,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días