SPZ 1337LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1337 DELTA NARROW
Rubix:798348979000
fabricante:962461337
EAN:5414465308239
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1337 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1337LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1337 mm
Longitud interior1300 mm
Longitud exterior1350 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth (no teeth)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días