Z 60 10X1523LI DELTA CLASSIC

Delta Classic Z

Ver información técnica

Referencias

Gates:Z60 10x1523Li Z1545 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348693000
fabricante:962060600
EAN:5414465288197
brand logo

Resumen técnico

Perfilz/10
Designación de la correraz60
Longitud interior1523 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 60 10X1523LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz60
Longitud interior1523 mm
Longitud exterior1545 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1545 mm
Materialsbr
Sección10 mm
9,55 € Sin IVA
/ unidad
11,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días