D 118 32X3000LI DELTA CLASSIC

Delta Classic D

Ver información técnica

Referencias

Gates:D118 32x3000Li D3075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348912000
fabricante:962861180
EAN:5414465357435
brand logo

Resumen técnico

Perfild/32
Designación de la correrad118
Longitud interior3000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 118 32X3000LI DELTA CLASSIC


Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad118
Longitud interior3000 mm
Longitud exterior3075 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa3075 mm
Materialsbr
Sección32 mm
80,44 € Sin IVA
/ unidad
97,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días