Referencias
Gates:C230 22x5842Li C5900 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700532000
fabricante:962362300
EAN:5414465676611


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c230 |
| Longitud interior | 5842 mm |
Detalles de producto : C 230 22X5842LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c230 |
| Longitud interior | 5842 mm |
| Longitud exterior | 5900 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 5900 mm |
| Material | sbr rubber belt body; high-strength polyester tensile cords; flex-weave oil-resistant flip band |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,46 € Sin IVA
/ unidad
113,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días