Referencias
Ref. sustituida:883391
Mecaline:A30.1/2/A800 - 888829
Rubix:799055344000
fabricante:888829
EAN:3660338413827


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a30 1/2 |
| Longitud interior | 774 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 30 1/2 13X774 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a30 1/2 |
| Longitud interior | 774 mm |
| Longitud exterior | 800 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 800 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,61 € Sin IVA
/ unidad
5,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días