C 327 22X8307LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C327 22x8307Li C8365 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700522000
fabricante:962363270
EAN:5414465678912
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac327
Longitud interior8307 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 327 22X8307LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac327
Longitud interior8307 mm
Longitud exterior8365 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa8365 mm
Materialsbr
Sección22 mm
174,21 € Sin IVA
/ unidad
210,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días