Referencias
Optibelt:32 X 3350
Rubix:798355927000
fabricante:1592153
EAN:4014486044447





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d132 |
| Longitud interior | 3350 mm |
Detalles de producto : D 132 32X3350
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 83x455x455 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2238 g |
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d132 |
| Longitud interior | 3350 mm |
| Longitud exterior | 3476 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 3425 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,21 € Sin IVA
/ unidad
113,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días