B 125

Correa trapezoidal VB B/17

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:17 X 3175
Rubix:798858237000
fabricante:1731775
EAN:4014486539790
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab125
Longitud interior3175 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 125


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto622 g
Perfilb/17
Designación de la correrab125
Longitud interior3175 mm
Longitud exterior3244 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa3215 mm
35,41 € Sin IVA
/ unidad
42,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días