8X710

optibelt VB 8

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8 X 710
Rubix:798356581000
fabricante:1559213
EAN:4014486010138
brand logo

Resumen técnico

Perfil8
Designación de la correra8x710
Longitud interior710 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8X710


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x64x64 mm
Peso neto30 g
Perfil8
Designación de la correra8x710
Longitud interior710 mm
Longitud indicativa729 mm
Anchura superior8 mm
Altura5 mm
Longitud exterior741 mm
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días