C 71 22X1802LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C71 22x1802Li C1860 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348877000
fabricante:962360710
EAN:5414465304439
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac71
Longitud interior1802 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 71 22X1802LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac71
Longitud interior1802 mm
Longitud exterior1860 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1860 mm
Materialsbr
Sección22 mm
28,94 € Sin IVA
/ unidad
35,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días