Referencias
Optibelt:17 X 1625
Rubix:798051580000
fabricante:1503905
EAN:4014486034394





Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b64 |
| Longitud interior | 1625 mm |
Detalles de producto : B 64
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x117x117 mm |
|---|---|
| Peso neto | 319 g |
| Perfil | b/17 |
| Designación de la correra | b64 |
| Longitud interior | 1625 mm |
| Longitud exterior | 1694 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1665 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días