Rodamiento de bolas ranurado SNR 6012ZZC3, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm

Deep groove ball bearings, single row

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6012ZZC3
Rubix:006012063106
EAN:3413520115678
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6012 ZZ C3


Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)103x103x28 mm
Peso neto416 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia7700 rpm
Velocidad límite9300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28600 N
Peso0.022 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,77 Sin IVA
/ unidad
39,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas