Rodamiento de bolas ranurado SNR 6002LT, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

Deep groove ball bearings, single row

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6002LT
Rubix:798081900000
EAN:3413520353148
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6002 LT


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides, for -40°C applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x41x35 mm
Peso neto34 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Peso0.03 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 Sin IVA
/ unidad
17,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas