8116100 1.06/HSP1 - HUSILLO DE PRESION HIDRAULICO 10 T
Husillo hidráulico 1.06
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/HSP1
Rubix:798173189000
fabricante:8116100
EAN:4036976104035

Documentos
Detalles de producto : 8116100 1.06/HSP1 - HUSILLO DE PRESION HIDRAULICO 10 T
• para un desprendimiento controlado y seguro
• diseñado para una fuerza de empuje de 10 t, 12 t o 15 t
• la pieza de presión puede reemplazarse por una punta y, si es necesario, alargarse.
• el pequeño husillo de presión está protegido con un seguro contra desenroscado accidental. Preparación para el uso: 1. Antes de usar, compruebe que el husillo de presión fino esté lo bastante atornillado fuera de la tapa, de modo que la pieza de presión se encuentre en la posición inicial dentro del cilindro hidráulico. 2. Desenrosque la tapa del cuerpo del husillo. Para ello, afloje primero el tornillo de bloqueo. 3. Atornille el cuerpo del husillo desde abajo en el travesaño del extractor, hasta que sobresalga ca. 60 mm del travesaño. 4. Enrosque la tapa hasta el tope sobre el husillo principal, apriete el tornillo de bloqueo. Uso y procedimiento: p. ej. HSP3 5. Coloque el extractor y aplique pre-tensión al husillo principal mediante una llave de anillo o una llave fija. 6. Atornille el husillo de presión fino en la tapa. El mecanismo hidráulico hará ahora su trabajo. La carrera de la pieza de presión en el cilindro hidráulico es de máx. 12 mm. La pieza desprendida hidráulicamente puede a continuación retirarse por completo apretando el husillo principal con la tapa. 7. Tras su uso, desenrosque el husillo de presión fino a la posición inicial y empuje la pieza de presión de nuevo al cilindro hidráulico.
Husillo hidráulico 10 t para un desmontaje controlado y seguro diseñado para una fuerza de empuje de 10 t, 12 t o 15 t la pieza de presión puede reemplazarse por una punta y, si es necesario, alargarse. el husillo pequeño de presión está protegido con un dispositivo de bloqueo contra desenroscado accidental. Preparación para el uso: 1. Antes de usar, compruebe que el husillo delgado de presión esté atornillado lo suficiente fuera de la tapa, de modo que la pieza de presión se encuentre en la posición inicial dentro del cilindro hidráulico. 2. Desenrosque la tapa del cuerpo del husillo. Para ello, primero afloje el tornillo de bloqueo. 3. Atornille el cuerpo del husillo desde abajo en la traviesa del extractor hasta que sobresalga aprox. 60 mm de la traviesa. 4. Atornille la tapa hasta el tope en el husillo principal, ajuste el tornillo de bloqueo. Uso y procedimiento: p. ej. HSP3 5. Coloque el extractor y precargue el husillo principal con una llave de anillo o una llave fija. 6. Atornille el husillo delgado de presión en la tapa. El mecanismo hidráulico hará ahora su trabajo. La carrera de la pieza de presión en el cilindro hidráulico es máx. 12 mm. La pieza separada hidráulicamente puede entonces retirarse completamente apretando el husillo principal con la tapa. 7. Después del uso, atornille de nuevo el husillo delgado de presión hasta la posición inicial y empuje la pieza de presión de vuelta al cilindro hidráulico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Fijación de mango | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,22 € Sin IVA
/ unidad
437,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
