AM43 90,0 100,0 7,0 NB9034

Limpiaparabrisas

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49432337
Rubix:799072945000
fabricante:49432337
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AM43 90,0 100,0 7,0 NB9034


La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Altura10 mm
8,47 Sin IVA
/ unidad
10,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días