ADM55 70,0 84,0 8,0 PU9534
Limpiador doble con refuerzo metálico (A DM 55 TPU 95)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:A 70 x 84 x 8 x 11 DM 55 TPU 95 GC08
Rubix:799072690000
fabricante:117931

Detalles de producto : ADM55 70,0 84,0 8,0 PU9534
Limpiador doble 019X026X05/07 ADM55 TPU 95
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Altura | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,61 € Sin IVA
/ unidad
12,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
