ZP100HBU

De servicio pesado - ZPHB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP100HBU
Rubix:799251179000
fabricante:ZP100HBU
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de uretano
Diámetro100 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP100HBU


Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —planos, planos con nervaduras, profundos y fuelles— son estándar, pero si éstos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 40 - Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: EPR, Caucho fluorado, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de uretano
Diámetro100 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
37,98 € Sin IVA
/ unidad
45,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días