ZP3E-TF40UMS-B8
De servicio pesado con adaptador de rótula - ZP3E-TF*UM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3E-TF40UMS-B8
Rubix:799240240000
fabricante:ZP3E-TF40UMS-B8

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-TF40UMS-B8
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: NBR, NBR sin marcas, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM Opciones: Rosca macho y hembra; entrada de vacío vertical con rótula.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,96 € Sin IVA
/ unidad
49,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días