Referencias
Robusta:Dascilus-42
Rubix:798510366000

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 DASCILUS S3+CI+HI+HRO+WR+SRC
Calzado para exterior.
Bota de media caña fabricada con piel nubuck. Montada sobre una suela de poliuretano y caucho nitrilo, haciéndola resistente a la abrasión y al calor por contacto. Incorpora la membrana Gore-Tex® que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie. Incluye puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero.
Bota muy cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan su actividad al aire libre y en terrenos sinuosos.
Normativa: EN20345.
Bota de media caña fabricada con piel nubuck. Montada sobre una suela de poliuretano y caucho nitrilo, haciéndola resistente a la abrasión y al calor por contacto. Incorpora la membrana Gore-Tex® que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie. Incluye puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero.
Bota muy cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan su actividad al aire libre y en terrenos sinuosos.
Normativa: EN20345.
S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | gris |
| Material Principal | nubuck |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,47 € Sin IVA
/ unidad
130,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
42
