Referencias
FAL calzados:IR50B-40
Rubix:798931358000
fabricante:258415-40

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 IR50B S3S+SR+CI+FO+LG+SC
Zapato textil con puntera no metálica Vincap y plantilla antiperforación textil. Cuenta con una suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S1+SRC+CI+P
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S1+SRC+CI+P
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,50 € Sin IVA
/ unidad
42,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
40
