Referencias
Timken:NU219EMA
Rubix:798400285000
EAN:0053893752051




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : NU219EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x175x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3100 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 175x175x46 mm |
| Peso con embalaje | 3130 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Velocidad de referencia | 4200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 271000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 248000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1337,90 € Sin IVA
/ unidad
1618,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días