NU1032MA

Cylindrical Roller Bearings

Ver información técnica
Referencias
Timken:NU1032MA
Rubix:798400281000
EAN:0053893773377
Cylindrical Roller Bearing -  NU1032MA
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1032MA


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Cualidades

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicaciones

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)303x292x80 mm
Peso neto5900 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)303x292x80 mm
Peso con embalaje5900 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialchrome steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r367000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr276000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2854,79 Sin IVA
/ unidad
3454,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días