Referencias
Timken:NU318EMA
Rubix:798400301000
EAN:0053893752426




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NU318EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6100 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 203x203x60 mm |
| Peso con embalaje | 6080 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 362000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 359000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1630,83 € Sin IVA
/ unidad
1973,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días