Referencias
Timken:NJ218EMA
Rubix:798400253000
EAN:0053893773216




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NJ218EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 252x259x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2700 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 252x259x64 mm |
| Peso con embalaje | 640 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel (chromium steel type 52100, according to astm a295, as per timken material recommendations). |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 225000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 206000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1199,91 € Sin IVA
/ unidad
1451,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días