Referencias
SMC:JCDQA25-20
Rubix:799246058000
fabricante:JCDQA25-20

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQA25-20
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,42 € Sin IVA
/ unidad
48,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días