Referencias
GISS Cutline:885732
Rubix:799194738000
EAN:3660338389993

Detalles de producto : COJINETE HEXAGONAL HSS M-05,0 X 0,8
- BS 1127
- Las tuercas troqueladas se utilizan para recortar roscas desgastadas u oxidadas y no están diseñadas para producir roscas nuevas.
Información técnica
Atributos
| Rosca | 0.8 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Ancho de la llave | 19 mm |
| Grosor de jaula | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,22 € Sin IVA
/ unidad
30,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días