MACHO 5/16X18 ESPIRAL HSS POINT
CUTLINE 885552 HSS UNC SPIRAL POINT TAP 1/4 X 20 INCH
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:885553
Rubix:798949406000
EAN:3660338388361
Detalles de producto : MACHO 5/16X18 ESPIRAL HSS POINT
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

