Referencias
KTR:BOWEX M 32
Rubix:925003200076
fabricante:BOWEX M 32


Resumen técnico
| Tipo | curved-tooth gear coupling |
|---|---|
| Tamaño | m32 |
| Material | nylon (polyamide) and steel |
Documentos
Detalles de producto : BOWEX M 32
Aplicaciones
Food Industry;Print and Paper Industry;Textile Industry;Sewage Technology;Wash-Mobiles;Chemical and Pharmaceutical Industry;Offshore Units
Información técnica
Atributos
| Tipo | curved-tooth gear coupling |
|---|---|
| Tamaño | m32 |
| Material | nylon (polyamide) and steel |
| Altura | 50 mm |
| Desalineación angular máxima | 0.9 ° |
| Anchura | 84 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Peso | 0.95 kg |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Número de dientes | 55 |
| Desalineación angular | 0.9 ° |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Par | 60 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días