CUERDA POLIPROPILENO 10MM BOBINA 100M

Cuerdas de polipropileno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:854793
Spartex:880565
Rubix:798953098000
EAN:3660338339363
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 m
Diámetro10 mm
Materialpolipropileno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUERDA POLIPROPILENO 10MM BOBINA 100M


Construcción a partir de hilos torcidos resistentes a los rayos UV. Pesos y resistencias según EN 699. Medio inflamable - punto de fusión 170/175°C - densidad 0,91. Resistente a ácidos, álcalis fuertes y disolventes comunes. Se disuelve en disolventes clorados a alta temperatura. Empaquetado en una corona.

Información técnica


Atributos
Longitud100 m
Diámetro10 mm
Materialpolipropileno
Resistencia de rotura1300 daN
50,45 € Sin IVA
/ unidad
61,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro