CUCHILLO AISLADO VDE P/CABLE 190 MM

Cuchillo para cables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:98 56
Rubix:799227219000
EAN:4003773026570
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Número de hojas1
Longitud de hoja50 mm
Materialacero inoxidable (hoja);ergonómico (mango)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUCHILLO AISLADO VDE P/CABLE 190 MM


Hoja recta especialmente afilada, recambiable. Con protección de hoja retráctil, montada fija en la empuñadura. Hoja recubierta de plástico para evitar cortocircuitos. Empuñadura con protección antideslizante. Hoja: acero quirúrgico, inoxidable, templada al aire.
Sólida hoja recta fija. Hoja recta con afilado especial. Recambiable. Con protector de hoja abatible, integrado en el mango, cautivo. Parte posterior de la hoja recubierta de plástico para evitar cortocircuitos. Mango aislante de forma ergonómica. Hoja: acero quirúrgico, inoxidable, templada al vacío.
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)233x85x52 mm
Número de hojas1
Longitud de hoja50 mm
Materialacero inoxidable (hoja);ergonómico (mango)
32,56 € Sin IVA
/ unidad
39,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días