JUEGO 10 CUCHILLAS TRAPEZOIDAL 844.TTL10
Cuchilla trapecio perforada - Alta resistencia
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:844.TTL10
Rubix:798512351000
EAN:3148517705661

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 10 CUCHILLAS TRAPEZOIDAL 844.TTL10
• Cuchilla trapecio de alta resistencia. • Diseñada para garantizar una perfecta calidad de corte durante aplicaciones intensivas. • Perfecta para cortar: - Cartón espeso. - Manguito. - Plástico. - Espuma anti-vibración. - Vaina termo-retráctil. - Fleje nailon. - Tubo de plástico. - Juntas. • Suministrada distribuidor de 10 cuchillas.
HOJA TRAPECIO PERFORADA
Aplicaciones
para cortar: cartón grueso. manguito. plástico. espuma antivibración. vaina termoretráctil. fleje de nailon. tubo de plástico. juntas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 110x85x20 mm |
| Peso con embalaje | 50 g |
| Altura de hoja | 19 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Grosor de hoja | 0.65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días