VARILLA ADAPTADOR VARIO HEMBRA HEXAGONAL A 1/4 165 MM
Vario adaptor blade 1/4" 165mm hexagon
Ver información técnicaReferencias
Wera:05051835001
Rubix:799299749000
fabricante:05051835001
EAN:4013288012425
Detalles de producto : VARILLA ADAPTADOR VARIO HEMBRA HEXAGONAL A 1/4 165 MM
Varilla adaptadora con hembra hexagonal de 1/4"
Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial nicromate.
Con potente imán permanente y portapuntas de cambio rápido con macho hexagonal de 1/4" para un acoplamiento fijo y firme entre portapuntas y punta.
Para el alojamiento de puntas con hexágono exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3.
Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial nicromate.
Con potente imán permanente y portapuntas de cambio rápido con macho hexagonal de 1/4" para un acoplamiento fijo y firme entre portapuntas y punta.
Para el alojamiento de puntas con hexágono exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3.
Vario adaptor blade 1/4" 165mm hexagon
Información técnica
Atributos
| Longitud | 165 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,71 € Sin IVA
/ unidad
39,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días