CUCHILLA HSSE FORMA B 18X18X200 MM

Cuchilla HSSE forma B

Ver información técnica
Referencias
Wilke:27830079, 9264000079
Rubix:799295698000
EAN:4030456101002
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA HSSE FORMA B 18X18X200 MM


Cuchilla, forma B, cuadrada

Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectangulares, rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
para forma B: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h13/h14

Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,38 Sin IVA
/ unidad
184,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días