Referencias
Wilke:27830055, 9264000055
Rubix:799295673000
EAN:4030456097602
Detalles de producto : CUCHILLA HSSE FORMA B 12X12X100 MM
Cuchilla, forma B, cuadrada
Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectangulares, rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
para forma B: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h13/h14
Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.
Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectangulares, rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
para forma B: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h13/h14
Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,49 € Sin IVA
/ unidad
45,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días