AVELLANADOR HSS 90 GRADOS C12 12 MM

Cuchilla HSS para Punta de broca desbarbadora

Ver información técnica

Referencias

Noga:GT-C12
Rubix:799307070000
fabricante:GT-C12
brand logo

Resumen técnico

Tipoavellanador hss 90 grados c12 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AVELLANADOR HSS 90 GRADOS C12 12 MM


Cuchilla para herramienta de desbarbado
Cuchilla HSS para trabajos de desbarbado normales en acero, aluminio y plástico (Ø de 2,6 mm)

Información técnica


Atributos
Tipoavellanador hss 90 grados c12 12 mm
Material del cuerpohss
21,56 Sin IVA
/ unidad
26,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días