94 19 185 CUCHILLA DE RECAMBIO

Cuchilla de recambio

Ver información técnica

Referencias

Knipex:94 19 185
Rubix:798718324000
EAN:4003773047032
brand logo

Resumen técnico

Tipocuchilla de repuesto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 94 19 185 CUCHILLA DE RECAMBIO


Cuchilla de recambio para cortatubos de plástico
Para cortar limpiamente tubos de plástico (p. ej. tubos de plástico para conductos) con un diámetro de 6,0 - 35,0 mm. No apta para cortar cables. La cuchilla es reemplazable y se puede retraer desde cualquier posición. Escasa necesidad de fuerza gracias a la geometría especial de la hoja y a una transmisión óptima. Mínimo cansancio del operario gracias al diseño ergonómico del mango y al avance incremental de la hoja mediante carraca. Carcasa: aluminio fundido a presión, lacado en rojo. Hoja: acero especial para herramientas, templada al aceite.

Información técnica


Atributos
Tipocuchilla de repuesto
Para modelo94 10 185
33,97 € Sin IVA
/ unidad
41,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días