Referencias
Stanley:1-11-916
Rubix:798435846000
EAN:3253561119163




Detalles de producto : CAJA 100 CUCHILLAS 1992 1-11-916
Modelo largo.
' Longitud 62 mm.
' Espesor 0,65 mm.
' Altura 19 mm.
-Cuchilla gruesa: ideal para trabajos de corte intensivo (alfombras, linóleo y cualquier superficie que requiera una cuchilla resistente)
-Cuchilla trapezoidal grande reversible con 2 puntas.
' Longitud 62 mm.
' Espesor 0,65 mm.
' Altura 19 mm.
-Cuchilla gruesa: ideal para trabajos de corte intensivo (alfombras, linóleo y cualquier superficie que requiera una cuchilla resistente)
-Cuchilla trapezoidal grande reversible con 2 puntas.
Cualidades
Hoja para trabajos pesados - para todo tipo de trabajos de corte (suelos, vinilo, etc.).
Aplicaciones
Hoja apta para todos los cuchillos stanley
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 70x240x80 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 400 g |
| Tipo | hoja trapezoidal |
| Para modelo | various |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,33 € Sin IVA
/ unidad
31,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días