Referencias
Ganter:GN 150-24-B10
Rubix:798587124000
fabricante:GN 150-24-B10
EAN:4045525056114





Detalles de producto : GN 150-24-B10 CENTROS PARTIDOS
Los cubos de apriete GN 150 se caracterizan por su fácil posibilidad de fijación en el eje: para sujetar el cubo no es necesario mecanizar el eje, se prescinde de elementos de fijación y del trabajo de montaje. Otra ventaja es que una palanca de accionamiento puede girarse fácilmente hasta la posición de manejo más favorable. La tolerancia del eje debería situarse dentro de h11; para pares de giro muy elevados, el cubo de apriete también puede suministrarse con chavetero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64 g |
|---|---|
| Material | metal sinterizado bruñido |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,81 € Sin IVA
/ unidad
14,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
