TYRE COUPLING HUB F 160

Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje interior, tipo F

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:893488
Rubix:799168046000
EAN:3660338459498
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : TYRE COUPLING HUB F 160


Cubo de acoplamiento neumático para taper-lock. El taper se inserta por el lado del elemento elástico.
F160 F Tyre Coupling hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño160
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior345 mm
Par nominal3113 N.m
Velocidad máx.1600 rpm
Desviación angular4 °
Tipof - internal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,80 Sin IVA
/ unidad
685,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días