Referencias
Rexnord:7300650M1C
Rubix:799081681000
fabricante:10287922

Detalles de producto : 20M HRB METRIC HUB P/N 7300650M1C
Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Cubos tamaño(s) 20M con un diámetro exterior de barril de 4,00 pulgadas para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 20m |
|---|---|
| Material | steel |
| Tipo | elastomeric |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
