Referencias
Timken:QF100INSERT
Rubix:798287727000
EAN:0883450051354

Documentos
Detalles de producto : QF100INSERT
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 191x171x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2270 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 191x171x92 mm |
| Peso con embalaje | 2270 g |
| Tamaño | 100 |
| Material | urethane |
| Longitud total | 77.5 mm |
| Diámetro exterior | 163.6 mm |
| Desviación angular | 2 ° |
| Tipo | elastomeric insert |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,61 € Sin IVA
/ unidad
196,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días