866354 TYRE COUPLING HUB 050 PILOT BORED

Cubo de acoplamiento com pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:866354
Rubix:798748384000
EAN:3660338204968
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 866354 TYRE COUPLING HUB 050 PILOT BORED


Cubo de acoplamiento de llanta neumatica para mecanizar al eje y chavetero deseado.
050 B pilot bore hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño50
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior100 mm
Par nominal53 N.m
Velocidad máx.4500 rpm
Desviación angular4 °
Tipob
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,97 Sin IVA
/ unidad
35,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días