866349 HUB HRC130 PILOT BORED

Cubo de acoplamiento HRC sin mecanizar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:866349
Rubix:798748375000
EAN:3660338204920
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 866349 HUB HRC130 PILOT BORED


Cubo de acoplamiento HRC para taladrar y ajustar al diámetro deseado.
PILOT-BORED HRC COUPLING HUB HRC130

Cualidades

Cast Iron

Aplicaciones

Power transmission and for shaft mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño130
Materialcast iron
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Diámetro exterior130 mm
Par nominal315 N.m
Tipob
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,29 Sin IVA
/ unidad
70,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días