866371 TYRE COUPLING HUB F 060 1610

Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje interior, tipo F

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:866371
Rubix:798748391000
EAN:3660338205118
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 866371 TYRE COUPLING HUB F 060 1610


Cubo de acoplamiento neumático para taper-lock. El taper se inserta por el lado del elemento elástico.
F060 F tyre couping hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño60
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior125 mm
Par nominal106 N.m
Velocidad máx.4000 rpm
Desviación angular4 °
Tipof
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,69 Sin IVA
/ unidad
51,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días