Referencias
Facom:J.203E
Rubix:798528214000
EAN:3148510288703



Detalles de producto : J.203E CUAD.CONDUCTO
• Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R.
LLAVE REARME MANUAL CON CUADR COND
Aplicaciones
are used on torque wrenches Ref J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 147 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 115x40x30 mm |
| Peso con embalaje | 147 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Fijación | 20 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Precisión | ± 6 % |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,20 € Sin IVA
/ unidad
66,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días