BOTE 1 LT 33399-AA ELIMINADOR OXIDO

CRC EVAPO-RUST

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

CRC:EVAPO-RUST
Rubix:799154317000
fabricante:33399-AA
EAN:5412386071416
brand logo

Resumen técnico

Usoeliminador de óxido
Embalaje1l
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTE 1 LT 33399-AA ELIMINADOR OXIDO



Evapo-Rust® es un potente eliminador de óxido no tóxico para la restauración rápida y eficaz de superficies oxidadas.
Su fórmula única ha sido especialmente diseñada para eliminar el óxido, sin necesidad de lijar. Es fácil y sencillo de usar gracias a su aplicación por inmersión.

La solución Evapo-Rust® no sólo elimina eficazmente el óxido, sino que también es segura de usar y respetuosa con el medio ambiente, ya que es un producto biodegradable a base de agua.

Cualidades



Potente fórmula, incluso para el óxido más resistente  Fácil de usar o RTU (listo para usar):






Listo para usar o No requiere lijado ni chorreado o Empapar y dejar actuar  Seguro de usar o No tóxico y no corrosivo o Sin humos ni malos olores, no inflamable, libre de COV o No daña el acero no oxidado, seguro para otros metales (cobre, aluminio, acero inoxidable , ...


) o No afecta a los plásticos (PVC, PU, PS, PC, ABS y HDPE), caucho, vinilo, ropa, Viton y la mayoría de las pinturas  Respetuoso con el medio ambiente :


o Fácilmente biodegradable (68,9%) según la OCDE 301B o A base de agua o Reutilizable: el producto puede reutilizarse hasta 5 veces, dependiendo de la cantidad de óxido.

Aplicaciones

Evapo-Rust® es un potente eliminador de óxido con una amplia gama de aplicaciones.
El metal oxidado debe empaparse en líquido eliminador de óxido. El óxido está en todas partes.
Existen diversas aplicaciones en la industria, el sector de la automoción y el mercado de consumo.

Información técnica


Atributos
Usoeliminador de óxido
Embalaje1l
Rangoevapo-rust
17,73 € Sin IVA
/ unidad
21,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Embalaje